自動水栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46257278 品番EY5030-13
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●エコセンサー【無意識に節水】
・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。
・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。
・感知距離は、約50mm〜約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】
・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。
・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。
・感知距離は、約20mm〜約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。
●トップライト【LED照明】
・吐水時に手元を明るく照らします。

用途洗面・手洗い用の水栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35〜40 使用地区一般地 検知時間(秒)約0.5以内 吐水口高さ(mm)108 検知距離(mm)【エコセンサー】約50〜100 【ON/OFFセンサー】約20〜50 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
注意
シンク面が水平に対して10度以上傾いている場合やボール状の場合には、取り付けないでください。誤作動の原因になります。
ステンレスシンクの場合や、センサー感知窓の真下に排水口などの高反射物がある場合は、シンク面から300mm以上離して取り付けてください。
【給湯温度】40℃以下
【施工時に必要な工具】取付ナットを回す時にナット締付工具(SANEI品番:PR357)が必要です。取付ナット対辺:38mm
【取付範囲】カウンター穴径Φ35〜40 厚さ5〜20mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする