クロームソケット Φ19

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード46258118 品番P-413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。

寸法A(mm)19.2 寸法B(mm)42 寸法C(mm)22.5 寸法D(mm)15.5 寸法E(mm)2.8 寸法F(mm)3.7 材質亜鉛ダイキャスト 用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
注意
大量使用に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする