NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
NewHikariの パイプソケット
クロームソケット Φ32
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
46258136
品番
P-415
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
寸法A(mm)
32.2
寸法B(mm)
60.5
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
3.2
寸法F(mm)
4.2
材質
亜鉛ダイキャスト
用途
最もスタンダードなパイプ支持金具です。
付属品
6本付き
形状
ソケット
仕上
クロームメッキ
注意
大量使用に最適