曜日別特売
TM3AQ2G TM3拡張IOユニット アナログ出力 シュナイダーエレクトリック 46261837

TM3拡張IOユニット アナログ出力

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1台注文コード46261837品番TM3AQ2G
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途
Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
仕様【出力サイクル】1または10ms(設定可)取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付けタイプ電圧/電流範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70出力点数2点分解能12ビットまたは11ビット+符号電源電圧(V)DC24(外部電源)端子スプリング端子モジュールタイプ5.08mm(0.2in)間隔の脱着式端子台(スプリング式)経由、【拡張】アナログ出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする