用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
仕様【読込サイクル】温度信号用はチャンネルあたり100ms電圧/電流信号用は1または10ms(設定可)
取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
タイプ温度または電圧/電流
範囲熱電対(J,K,R,S,B,T,N,E,C)温度プローブ(RTD):(Ni100,Ni1000,PT100,PT1000)-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70
入力点数4点
分解能16ビットまたは15ビット+符号
電源電圧(V)DC24(外部電源)
端子スプリング端子
モジュールタイプ3.81mm(0.15in)間隔の脱着式端子台(スプリング式)経由、【拡張】アナログ入力