TM3拡張IOユニット アナログ入出力

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数4点 注文コード46261898 品番TM3AM6G
参考基準価格(税別)¥30,870 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は入力点数など4種類から選べます 他の種類を見る
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 仕様【読込サイクル】1または10ms(設定可)、【出力サイクル】1または10ms(設定可) 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け タイプ電圧/電流 範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70 出力点数2点 入力点数4点 分解能12ビットまたは11ビット+符号、【出力】12ビットまたは11ビット+符号 電源電圧(V)DC24(外部電源) 出力範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA 端子スプリング端子 モジュールタイプ3.81mm(0.15in)間隔の脱着式端子台(スプリング式)経由、【拡張】アナログ入力/出力 出力タイプ電圧/電流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする