用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM4を使用してパネルに取り付け
定格電圧(V)DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70
入力方式タイプ1(IEC61131-2、Edition3)
入力点数デジタル16点
端子スクリュー端子
デジタル入力シンク/ソース
モジュールタイプ端子間ピッチ3.81mm(3.81mm)の脱着式端子台(ネジ式)付、【拡張】デジタル入力