TM3拡張IOユニット デジタル出力

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力点数リレー8点 注文コード46263359 品番TM3DQ8RG
参考基準価格(税別)¥14,360 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品は出力点数・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け 定格電圧(V)DC24/AC240 接点N/O接点1つ 出力電流(A)最大2(出力あたり)、最大7(チャンネルグループあたり) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70 出力点数リレー8点 端子スプリング端子 ロジック機能- モジュールタイプ端子間ピッチ5.08mm(0.2in)の脱着式端子台(スプリング式)付、【拡張】デジタル出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする