用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
定格電圧(V)DC24/AC240
接点N/O接点1つ
出力電流(A)最大2(出力あたり)、最大8(チャンネルグループあたり)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70
出力点数リレー16点
端子スクリュー端子
ロジック機能-
モジュールタイプ端子間ピッチ3.81mm(3.81mm)の脱着式端子台(ネジ式)付、【拡張】デジタル出力