仕様クリアグローブタイプ
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)1.3
取付直付け
規格CE適合品
保護構造IP64
段数4
消費電力(W)11
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)100
光源LED
インターフェースNPNオープンコレクタ
材質(カバー)上部:アロイ樹脂
ブザー音なし
信号線接点容量電源電圧以上50mA以上
点滅速度:130min-1調節範囲40〜180min-1
引出し線長さ(mm)500
引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯信号線UL1007AWG22×8本、VCT-F(Φ6.5)3芯電源線・アース線UL1007AWG18×3本
材質(ボディ)アロイ樹脂
音圧レベル(dB)なし
使用電圧範囲(V)19〜29
動作点灯・点滅
配列赤/黄/緑/青