曜日別特売
UTLAM-100-3-RYG 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46272924

UTLAM-100-3-RYG 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46272924
UTLAM-100-3-RYG 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46272924
UTLAM-100-3-RYG 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46272924
UTLAM-100-3-RYG 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46272924
UTLAM-100-3-RYG 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46272924
UTLAM-100-3-RYG 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46272924
UTLAM-100-3-RYG 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46272924

積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
配列
赤/黄/緑
定格電圧(V)
AC110
注文コード
46272924
品番
UTLAM-100-3-RYG
参考基準価格(税別)¥70,490販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980
仕様
マルチタイプ
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
2.1
取付
直付け
規格
-
保護構造
IP64
段数
3
消費電力(W)
19
定格電圧(V)
AC110
外径(Φmm)
100
光源
LED
インターフェース
NPNオープンコレクタ
材質(カバー)
上部:アロイ樹脂
ブザー音
4音色
信号線接点容量
DC24V以上50mA以上
点滅
速度:130min-1調節範囲 40~180min-1
引出し線長さ(mm)
500
引出し線線種
VCT-F(Φ10)13芯信号線UL1007AWG22×10、電源線・アース線UL1007AWG18×3
材質(ボディ)
アロイ樹脂
音圧レベル(dB)
最大102(1m前方)
使用電圧範囲(V)
-
動作
点灯・点滅
配列
赤/黄/緑
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする