変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46282837 品番AD-HDMIVGABK2
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。

その他HDCP1.4対応 ブラック ケーブル長(m)0.15 対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 アダプター型式アクティブ シールド3重シールド 対応解像度1920×1080 60p オス形状HDMI メス形状VGA(D-Sub 15pin) ケーブルタイプノーマルタイプ 変換タイプオス-メス HDCP対応HDCP1.4 HDR対応非対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46282837
2024-01-23
用途:
プロジェクターとの接続
教育・研究機関

ケーブルなしのアダプタを使っていたが,薄いノートPCでは床面と干渉するのでこれを購入。普通に使えているけれど,出張など持ち運び時にケーブル部分に負担がかかるので,予備として2個目を購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする