仕様【クリーニングレベル】予防/初期トラブルの解消、【クリーナー】乾式タイプセット内容CD/DVD用レンズクリ-ナ-×1枚、ブル-レイ用レンズクリ-ナ-×1枚、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS、Mac OS ※各OSのバージョンに合わせディスクドライブをアップデートしてご使用ください対応機械【パソコン関連】PC内蔵ドライブ並びに外付けドライブの・CDドライブ・DVDドライブ・Blu-ray Discドライブ、【AV機器関連】AV機器の・音楽プレーヤー・DVDプレーヤー・DVDレコーダー・Blu-ray Discプレーヤー・Blu-ray Discレコーダー・車載用CDプレーヤー・CDカーナビ・車載用DVDプレーヤー・DVDカーナビ・車載用Blu-rayプレーヤー・Blu-rayカーナビ、【ゲーム関連】PlayStation(R) PS one(R)・PlayStation(R) 2・PlayStation(R) 3・PlayStation(R) 4・PlayStation(R) 5・Xbox(R)・Xbox360(R)※音楽CDが再生できない機器にはご使用になれません※機器メーカーによっては市販レンズクリーナーの使用を制限している場合があります。ご使用前に、お持ちの機器の取扱説明書を必ずご確認ください