Bluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46283266 品番LBT-AVWAR501BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。
高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。

通信方式Bluetooth標準規格 version5.0 【筐体】ブラック 付属品ケーブル一体型ACアダプター(USB MicroーB)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書 仕様【最大登録可能台数】8台 質量(g)約32 外形寸法(mm)約60×17×60 電源(V)DC5 出力Bluetooth Power Class1 適合規格PSE 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T 保証期間1年間 動作温湿度範囲5〜35℃/20〜80%RH 各種認証TELEC 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約20(見通し) 周波数帯域(GHz)2.4帯 対応コーデック【A2DP】SBC・AAC NFC対応 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする