USB付 電源タップ 2P×2個口 USB×2ポート 合計2.4A ほこり防止シャッター 横向き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46283388 品番MOT-U07-22WH
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と2つのUSBポートが一体になったコンセント直差しタイプのモバイルUSBタップ。

プラグ2ピン・固定式プラグ ホワイト 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× 材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約80 スイッチ× 定格USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W 適合規格PSE適合 コンセント個数2個口 コネクタ形状USB Aメス×2 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×31 コード× 保証期間1年間 フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 定格出力電圧(V)AC100/DC5 ノイズフィルター× マグネット× 定格出力電流合計最大2.4A(1ポート最大2.4A) 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする