USB切替器/USB3.0/PC側4ポート/接続機器4ポート/手元スイッチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46283853 品番U3SW-T4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,756 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き。
4台のパソコンで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替機。

付属品USBケーブル(1.2m ※コネクター含む)×2、USBケーブル(1.8m ※コネクター含む)×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1 質量(g)約130 規格USB3.0 ポート数【ダウンストリーム】4(USB Type A/デバイス側)、【アップストリーム】4(USB Type B/PC側) 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27 対応【Self power】○、【BUS power】○ インターフェースUSB 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー※電力不足の場合は、micro USB タイプの電源ジャックからの給電が可能です。ケーブル等は別途ご購入ください。 通信速度最大5Gbps
注意
※電力不足の場合は、micro USB タイプの電源ジャックからの給電が可能です。ケーブル等は別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする