仕様【連続待機日数】約229日
セット内容自撮り棒、三脚、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質自撮り棒:アルミニウム、シリコン、ABS  三脚:スチール
色ブラック
質量(g)自撮り棒:約100(電池含)、三脚:約122
使用電池CR2032
保証期間6カ月間
電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)
アーム長さ(cm)最大45
有効挟み幅(mm)約55〜85(参考収納)
連続動作時間約100時間
電波周波数(GHz)2.4帯
BluetoothBluetooth 3.0 class 2
プロファイルHID (Human Interface Device)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×39×130
使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合