銀鳥産業
銀鳥産業の 文房具
銀鳥産業の はさみ/ペーパーカッター
銀鳥産業の はさみ
フッ素コートはさみ・パック入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
46287764
品番
H-HC500F
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
色
紫
全長(mm)
160
仕様
マグネット加工、両丸、フッ素加工、ハイフィットハンドル、左右対称ハンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×7×160
繰り返し・詰め替え
対応