銀鳥産業
銀鳥産業の 文房具
銀鳥産業の はさみ/ペーパーカッター
銀鳥産業の はさみ
工作用はさみ・ぱっこん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
46287773
品番
H-MK400F
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
色
紫
全長(mm)
160
仕様
マグネット加工、両丸、フッ素加工、ハイフィットハンドル、左右対称ハンドル、教材用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×7×160
繰り返し・詰め替え
対応