南榮工業
南榮工業の 車庫・ガレージ
パイプ車庫 (埋込み式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
本数
【アーチ】6
注文コード
46292341
品番
CP-22 MG
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
本数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手頃な価格で実用性が優れています。
用途
あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
その他
前後幕なし
質量(kg)
45.6
色
グリーン
高さ(mm)
2200
奥行(mm)
4800
間口(mm)
2700
開口寸法(mm)
2050
パイプ径(Φmm)
25.4
本数
【アーチ】6
設置方法
埋込式
開口幅(mm)
2400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290