フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの 各種用途バルブ
Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
使用流体
エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
注文コード
46310092
品番
RV-10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,690
この商品は
呼び径・使用流体
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
バルブ種類
ニードルバルブ
形状
ストレート
使用流体
エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
材質(ボディ)
C3771B
接続
チューブ(銅管)×R
管外径(Φmm)
10
ハンドル形状
丸形
最高使用圧力(MPa)
1.96
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材