フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの 各種用途バルブ
Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
使用流体
エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
注文コード
46310101
品番
RV-10C-R
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・使用流体
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
C3771B
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
バルブ種類
ニードルバルブ
形状
ストレート
使用流体
エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
接続
チューブ(銅管)×R
管外径(Φmm)
10
ハンドル形状
丸形
最高使用圧力(MPa)
1.96
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材