フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの 各種用途バルブ
Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
使用流体
ガス及び液体
注文コード
46310135
品番
RV-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,070
この商品は
呼び径・使用流体
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
バルブ種類
ニードルバルブ
形状
ストレート
使用流体
ガス及び液体
材質(ボディ)
C3771B
接続
チューブ(銅管)×R
管外径(Φmm)
6
ハンドル形状
丸形
最高使用圧力(MPa)
1.96
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
オリフィス径(Φmm)
3
面間距離L(mm)
51
全開高さH(mm)
38
ハンドル径(Φmm)
35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材