フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの 各種用途バルブ
Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
6
使用流体
ガス及び液体
注文コード
46310162
品番
RV-6-R
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・使用流体
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
C3771B
バルブ種類
ニードルバルブ
形状
ストレート
使用流体
ガス及び液体
管外径(Φmm)
6
ハンドル形状
丸形
最高使用圧力(MPa)
1.96
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
オリフィス径(Φmm)
3
面間距離L(mm)
60
全開高さH(mm)
38
ハンドル径(Φmm)
35
呼び径(mm)
6
寸法B(mm)
14
塗装色
ADC12:シルバー
材質(Oリング)
ニトリルゴム
材質(ステム)
SUS304または303(C3604B)
材質(ハンドル)
ADC12
リフト量(mm)
3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材