画像準備中

Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)8 呼び径(B)1/8 バルブ種類ニードルバルブ 注文コード46310196 品番RV-8A-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は呼び径・バルブ種類など16種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)C3771B 呼び径(A)8 呼び径(B)1/8 バルブ種類ニードルバルブ 形状ストレート 使用流体ガス及び液体 接続チューブ(銅管)×R 管外径(Φmm)8 ハンドル形状丸形 最高使用圧力(MPa)1.96 使用温度範囲(℃)-20〜+80 オリフィス径(Φmm)3 面間距離L(mm)51 全開高さH(mm)38 ハンドル径(Φmm)35 寸法B(mm)14 塗装色ADC12:シルバー 材質(Oリング)ニトリルゴム 材質(ステム)SUS304または303(C3604B) 材質(ハンドル)ADC12 リフト量(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする