画像準備中

V-LOK オスアダプタ Rネジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46311255 品番VUW-A-3.2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
形状オスアダプタ Rネジ ねじの種類R タイプチューブ(インチサイズ)とISOテーパーおねじ 適合チューブ外径(Φmm)3.2 寸法T(mm)R1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46311255 VUW-A-3.2B 75800577 VUW-A-3.2B-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ) フジキン ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ) フジキン 1個 539 税込593 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする