曜日別特売
7AN 25615-CR-VA アウターシェード 幅2730mm YKK AP 46314655

※アルミ形材カラー例

7AN 25615-CR-VA アウターシェード 幅2730mm YKK AP 46314655
7AN 25615-CR-VA アウターシェード 幅2730mm YKK AP 46314655
7AN 25615-CR-VA アウターシェード 幅2730mm YKK AP 46314655
7AN 25615-CR-VA アウターシェード 幅2730mm YKK AP 46314655

アウターシェード 幅2730mm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
高さ(mm)1770
色プラチナステン(H2)
色(生地)クリーム(CR)
内容量1セット注文コード46314655品番7AN 25615-CR-VA
参考基準価格(税別)¥81,100販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980
色
プラチナステン(H2)
高さ(mm)
1770
色(生地)
クリーム(CR)
セット内容
本体1、本体ブラケット2,フック4、持ち出しブラケット4、木ねじ12、本体ブラケット取付ねじ2、フック取付ねじ8、調整用スパナ1
種別
H2
幅(mm)
2730(生地幅:1294×2)
入数
2枚
注意
※施工要領書に従って作業を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする