UN-34MB-S-R ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキン 46316207 UN-34MB-S-R ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキン 46316207

ステンレス鋼製ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/4 材質(ステム)SUS316 材質(本体)ステンレス鋼 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ボディ)SUSF316 材質(ボンネット)SUS304 注文コード46316207 品番UN-34MB-S-R
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は呼び径・材質など43種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(B)1/4 最高使用圧力(MPa)3.92 使用温度範囲(℃)0〜80 形状アングル 材質(ステム)SUS316 仕様超微量調整用 質量(kg)約0.13 材質(本体)ステンレス鋼 ポート数2 有効断面積(mm2)0.277 管接続口径1/4 ハンドル径(Φmm)10.8 ねじの種類Rc 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ボディ)SUSF316 材質(ボンネット)SUS304 面間距離L(mm)23 管接続部ARc1/4 全開高さH(mm)71 リフトL1(mm)8 Cv値最大0.015 パネル取付部H1(mm)31 パネル取付部D1(Φmm)12 バルブ種類ニードルバルブ
関連資料:(2.01MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする