PUW-IN-6.35 パワフルロック インサートブッシュ フジキン 46318404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUW-IN-6.35 パワフルロック インサートブッシュ フジキン 46318404 PUW-IN-6.35 パワフルロック インサートブッシュ フジキン 46318404

パワフルロック インサートブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46318404 品番PUW-IN-6.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状インサートブッシュ 寸法L1(mm)14.5 寸法A(mm)6.35 寸法D(mm)4.5 寸法l(mm)16 寸法c(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする