画像準備中

パワフルロック サーモカップル式ハーフユニオン(Rネジ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46319691 品番PUWH-12D-T/C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,810
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)R1/2 寸法B1(mm)22 寸法D(mm)22 寸法L1(mm)38.9 寸法l(mm)49 形状ハーフユニオン ねじの種類R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46319691
2018-07-26
用途:
装置の部品として

ロック能力、寸法などは問題無いが、納期が非常に長い(約二カ月)。納期がここまで長いと他のものと一緒に買うと(送料について得な場合もあるが)領収書が長期にわたって出力できず少し困った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする