三菱電機
三菱電機の 冷蔵庫/冷凍庫
三菱電機の 冷蔵庫
冷蔵庫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(168L)
注文コード
46320770
品番
MR-P17K-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
1人暮らしの自炊をラクにする機能が満載なコンパクト2ドア
フルフラットトップテーブルで家事をサポート
マットな面材でインテリアと調和するデザイン
4段ガラスシェルフで、収納力と使いやすさを追求
仕様
ドア数:2
質量(kg)
37
色
グレー系
奥行(mm)
据付必要:635
定格消費電力(W)
電動機:51/電熱装置:92
扉開閉方式
右開き
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
1338×480×595
年間消費電力量(kWh/年)
308
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
合計168(冷凍室46・冷蔵室122)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000