※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
デスクハンドル A-36
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46324805
品番
A-36
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
アルミ
サイズ
小
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
12
寸法P(mm)
70
仕上
アンバー塗装
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28