曜日別特売
HB-9 ダエンハンドル HB-9 シロクマ 46324945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-9 ダエンハンドル HB-9 シロクマ 46324945
HB-9 ダエンハンドル HB-9 シロクマ 46324945

ダエンハンドル HB-9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本仕上純金サイズ注文コード46324945品番HB-9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質真鍮サイズ寸法L(mm)91寸法H(mm)23寸法P(mm)85仕上純金サイズ(mm)【付属ビス】ISO3×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする