※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KZ-1 ダイカスト円筒ツマミ KZ-1 シロクマ 46325347 KZ-1 ダイカスト円筒ツマミ KZ-1 シロクマ 46325347

ダイカスト円筒ツマミ KZ-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ25 サイズ(mm)【付属ビス】M4糸ねじ 注文コード46325347 品番KZ-1
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛合金 サイズ25 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)25 仕上ホワイトブロンズ サイズ(mm)【付属ビス】M4糸ねじ
注意
※対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする