※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用つまみ
ダイカスト円筒ツマミ KZ-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
22
サイズ(mm)
【付属ビス】M4糸ねじ
注文コード
46325426
品番
KZ-1
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
サイズ
22
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
22
仕上
GB
サイズ(mm)
【付属ビス】M4糸ねじ
容量(GB)
22Φ GB
注意
※対応板厚30mm迄です。