※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KZ-1B ダイカスト円筒ツマミ裏ビス KZ-1B シロクマ 46325478 KZ-1B ダイカスト円筒ツマミ裏ビス KZ-1B シロクマ 46325478

ダイカスト円筒ツマミ裏ビス KZ-1B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46325478 品番 KZ-1B
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
材質亜鉛合金 サイズ25 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)25 仕上ホワイトブロンズ サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
注意
※対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする