※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用つまみ
ダイカスト円筒ツマミ裏ビス KZ-1B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46325487
品番
KZ-1B
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
サイズ
22
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
22
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注意
※対応板厚30mm迄です。