曜日別特売
KZ-3B ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B シロクマ 46326065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KZ-3B ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B シロクマ 46326065
KZ-3B ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B シロクマ 46326065

ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上ホワイトブロンズ
寸法H(mm)30
内容量1個注文コード46326065品番KZ-3B
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
材質亜鉛合金サイズ22寸法H(mm)30寸法D(Φmm)22仕上ホワイトブロンズサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
注意
※糸ネジは対応板厚30mm迄です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする