※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.5 ドアスコープ No.5 シロクマ 46326275 No.5 ドアスコープ No.5 シロクマ 46326275

ドアスコープ No.5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46326275 品番 No.5
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

視界160°です。
回り止め加工です。(ダブルカット可)

材質真鍮 サイズ15 外径(Φmm)15 仕上 取付穴径(Φmm)12 ドア厚(mm)23〜43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする