※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの ドアビュアー・ドアスコープ
ドアスコープ No.5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46326291
品番
No.5
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
視界160°です。
回り止め加工です。(ダブルカット可)
材質
真鍮
サイズ
15
外径(Φmm)
15
仕上
仙徳
取付穴径(Φmm)
12
ドア厚(mm)
23〜43