※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
バルカン取手 No.36
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
仕上
GB
サイズ
特大
注文コード
46326300
品番
No.36
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
材質
真鍮
サイズ
特大
高さ(mm)
59
全長L(mm)
550
寸法D(Φmm)
25
仕上
GB
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】Φ53
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
容量(GB)
特大 GB