曜日別特売
No.54 セビリア取手 No.54 シロクマ 46326449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.54 セビリア取手 No.54 シロクマ 46326449
No.54 セビリア取手 No.54 シロクマ 46326449

セビリア取手 No.54

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(2本)仕上注文コード46326449品番No.54
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

両面用です。

材質真鍮サイズ高さ(mm)71全長L(mm)540寸法D(Φmm)30仕上足幅【P】425座幅(mm)【W1】79【W2】Φ62サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
注意
※標準扉厚31mm~41mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする