※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
デュエット取手 No.125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組(2本)
仕上
純金/ライトオーク
サイズ
330
注文コード
46326930
品番
No.125
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は22Φです。
両面用です。
材質
自然木+アルミ
サイズ
330
高さ(mm)
57
全長L(mm)
321
寸法D(Φmm)
22
仕上
純金/ライトオーク
幅(Φmm)
21
足幅
【P】300
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×75
注意
※標準扉厚33mm~42mmです。