曜日別特売
No.125 デュエット取手 No.125 シロクマ 46326948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.125 デュエット取手 No.125 シロクマ 46326948
No.125 デュエット取手 No.125 シロクマ 46326948

デュエット取手 No.125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(2本)仕上AG/Mオークサイズ330注文コード46326948品番No.125
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は22Φです。
両面用です。

材質自然木+アルミサイズ330高さ(mm)57全長L(mm)321寸法D(Φmm)22仕上AG/Mオーク幅(Φmm)21足幅【P】300サイズ(mm)【付属ビス】M6×75
注意
※標準扉厚33mm~42mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする