曜日別特売
No.135 ビッグデュエット取手 No.135 シロクマ 46327045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.135 ビッグデュエット取手 No.135 シロクマ 46327045
No.135 ビッグデュエット取手 No.135 シロクマ 46327045

ビッグデュエット取手 No.135

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(2本)仕上純金/ライトオークサイズ300注文コード46327045品番No.135
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
両面用です。

材質自然木+アルミサイズ300高さ(mm)70全長L(mm)328寸法D(Φmm)30仕上純金/ライトオーク幅(Φmm)28足幅【P】300サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
注意
※標準扉厚26mm~42mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする