No.135S ビッグデュエット取手 No.135S シロクマ 46327088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.135S ビッグデュエット取手 No.135S シロクマ 46327088
No.135S ビッグデュエット取手 No.135S シロクマ 46327088

ビッグデュエット取手 No.135S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本仕上純金/ライトオークサイズ425注文コード46327088品番No.135S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
片面用です。

仕様メン材質自然木+アルミサイズ425高さ(mm)70全長L(mm)453寸法D(Φmm)30仕上純金/ライトオーク幅(Φmm)28足幅【P】425
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする