※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.600 ハミング取手 No.600 シロクマ 46327368 No.600 ハミング取手 No.600 シロクマ 46327368 No.600 ハミング取手 No.600 シロクマ 46327368

ハミング取手 No.600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) AG・ライトオーク 足幅【P】425mm 注文コード46327368 品番No.600
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は色・足幅など10種類から選べます 他の種類を見る

抗菌仕様です。
両面用です。

材質自然木+亜鉛合金・樹脂 幅(mm)30 AG・ライトオーク サイズ【付属ビス】M6×80 高さ(mm)70 全長L(mm)456 径D(Φmm)30 足幅【P】425mm サイズ(mm)425
注意
※標準扉厚25mm〜45mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする