曜日別特売
No.600S ハミング取手 No.600S シロクマ 46327587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.600S ハミング取手 No.600S シロクマ 46327587
No.600S ハミング取手 No.600S シロクマ 46327587
No.600S ハミング取手 No.600S シロクマ 46327587

ハミング取手 No.600S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ブラック・Mオークサイズ【付属木ネジ】6×30足幅【P】561mm注文コード46327587品番No.600S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

抗菌仕様です。
片面用です。

仕様メン幅(mm)30ブラック・Mオークサイズ【付属木ネジ】6×30高さ(mm)70全長L(mm)592径D(Φmm)30足幅【P】561mmサイズ(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする