曜日別特売
UJR-19.05G-NI-0 ファインシリーズ ガスケット メッキ無 フジキン 46328947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインシリーズ ガスケット メッキ無

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径19.05最高使用圧力(MPa)10注文コード46328947品番UJR-19.05G-NI-0
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空

材質ニッケル形状ガスケット呼び径19.05最高使用圧力(MPa)10寸法T0.8寸法D(mm)17寸法D1(mm)28.5接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
関連資料:(4.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: ガスケットー接続用
教育・研究機関

一つ一つ袋に入っていて,割高に感じる。まとめ買いで安くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする