※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ファインシリーズ ガスケット メッキ無
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径
3.2
最高使用圧力(MPa)
10
注文コード
46328956
品番
UJR-3.2G-NI-0
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・最高使用圧力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
材質
ニッケル
形状
ガスケット
呼び径
3.2
最高使用圧力(MPa)
10
寸法T
0.5
寸法D(mm)
2.3
寸法D1(mm)
6.4
接続形式
メタルガスケット式
最高使用温度(℃)
450
最低使用温度(℃)
-196
クリーン度
完全禁油
関連資料:
(4.68MB)